マルチトレッドワゴン 本体のみ

マルチトレッドワゴン 本体のみ - オリタニマルチトレッドワゴン 本体のみ - オリタニマルチトレッドワゴン 本体のみ - オリタニ
(1件のレビュー)

ワイド100cm総容量300Lの運搬ワゴンです。未使用時は折り畳んでスペースを有効活用できます。40cm角の回収袋を3枚利用することが出来ます。

用途
ホテルや病院、介護施設などでのリネン回収やオフィスでのごみ回収、浴場でのタオルの分別など3種類まで分別し運搬することが出来ます。
袋がセットになった販売ページもございます。
材質スチール製ユニクロメッキ規格本体キャスター径(Φmm)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×850内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15104498o0210v-00-00
70,950
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1162417421600
70,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
離島数量1につき¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
116241742160015104498o0210v-00-0021600 マルチトレッドワゴン 本体のみ オリタニ 15104498マルチトレッドワゴン 本体のみオリタニ1台
69,980
税込76,978
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11624174
2021-10-13
用途: 畳工場でのごみ処理
有限会社大渕商店製造業

当畳工場では畳表、畳床、畳縁を細かく砕き、古畳表で縫ったゴミ袋をマルチトレッドワゴンに乗せ、あちこちのゴミを移動しながら集めます。折り畳むのがとてもスムーズなので、使わない時は、畳んで壁によせておけば、邪魔にならず、大変重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする