トレッドワゴンアップダウン式 カバー付

トレッドワゴンアップダウン式 カバー付 - オリタニトレッドワゴンアップダウン式 カバー付 - オリタニトレッドワゴンアップダウン式 カバー付 - オリタニトレッドワゴンアップダウン式 カバー付 - オリタニトレッドワゴンアップダウン式 カバー付 - オリタニトレッドワゴンアップダウン式 カバー付 - オリタニトレッドワゴンアップダウン式 カバー付 - オリタニトレッドワゴンアップダウン式 カバー付 - オリタニ
(1件のレビュー)

容量160Lの折り畳める運搬ワゴンです。
クロームメッキ仕上げにナイロン製のカバーが付属されており、ホテルや病院などでも利用されています。
ものの重みでカバーが昇降しますので、中身が取り出し易くなっています。

用途タオルや衣類灘の洗濯物を入れての運搬に適してます。ホテルリネン・病院リネン・クリーニング店などで多く使用されております。昇降式タイプなので作業効率が向上します。材質本体:スチール製クロームメッキ・カバー:ナイロン容量(L)160規格本体キャスター径(Φmm)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×500×850内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※カバーを濡れ物にご使用になるとカバーの色が移染することがございます。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15104297o0203v-02-01
62,700
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15104306o0203v-02-02
62,700
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
116242082040101
62,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
116242172040106
62,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11624208204010115104297o0203v-02-012040101 トレッドワゴンアップダウン式 カバー付 オリタニ 15104297トレッドワゴンアップダウン式 カバー付オリタニ1台
61,980
税込68,178
品番が変更になりました
11624217204010615104306o0203v-02-022040106 トレッドワゴンアップダウン式 カバー付 オリタニ 15104306トレッドワゴンアップダウン式 カバー付オリタニ1台
61,980
税込68,178
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11624208
2018-03-14
用途: 作業時
株式会社テーオーリネンサプライサービス業

コンパクトにたためて使いやすい。値段が安ければもっと購入したい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする