曜日別特売

運搬車 本体

運搬車 本体 - オリタニ運搬車 本体 - オリタニ

容量370L、リネンの回収運搬に適した大容量ワゴンです。グレーのウレタンキャスターを使用しているので床にタイヤ痕が付きにくくなっています。
カバーは別売りです。

用途クリーニング店、ホテル、旅館などでのたくさんのリネンを運搬することが出来ます。材質スチール/メラミン焼付塗装材質(車輪)ウレタンキャスター規格本体キャスターあり引出しなし内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底の外寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15104130o0200v-01-00100370960×700×870820×610
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15104148o0200v-02-0075270870×630×770730×540
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
116242872010101100370960×700×870820×610
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
11624366202010175270870×630×770730×540
55,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11624287201010115104130o0200v-01-002010101 運搬車 本体 オリタニ 15104130運搬車 本体オリタニ1台
57,980
税込63,778
品番が変更になりました
11624366202010115104148o0200v-02-002020101 運搬車 本体 オリタニ 15104148運搬車 本体オリタニ1台
52,980
税込58,278
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする