曜日別特売

運搬車用 綿カバー ひも付

運搬車用 綿カバー ひも付 - オリタニ

オリタニ製運搬車用の綿製カバーです。サイズは大用・中用2種類ございます。

用途袋の底面には水抜き、ホコリ落とし用に穴が付いています。材質綿規格カバー内容量1枚
注意
※カバーを濡れ物にご使用になるとカバーの色が移染することがございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さH(mm)
開口寸法(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15104166o0201v-01-00705930×670770×560
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15104227o0201v-02-00640840×600700×500
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1162429602010200705930×670770×560
15,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
1162437502020200640840×600700×500
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
116242960201020015104166o0201v-01-0002010200 運搬車用 綿カバー ひも付 オリタニ 15104166運搬車用 綿カバー ひも付オリタニ1枚
13,980
税込15,378
品番が変更になりました
116243750202020015104227o0201v-02-0002020200 運搬車用 綿カバー ひも付 オリタニ 15104227運搬車用 綿カバー ひも付オリタニ1枚
12,980
税込14,278
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする