曜日別特売

運搬車用 ポリカバー ひも付

運搬車用 ポリカバー ひも付 - オリタニ運搬車用 ポリカバー ひも付 - オリタニ運搬車用 ポリカバー ひも付 - オリタニ

オリタニ製運搬車用のポリカロン製カバーです。サイズは大用・中用2種類ございます。

用途
濡れたもの、生乾きのものに適しています。
袋の底面には水抜き、ホコリ落とし用に穴が付いています。
材質ポリカロン規格カバー内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さH(mm)
開口寸法(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15104175o0201v-01-01ブルー705930×670770×560
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15104191o0201v-01-08オレンジ705930×670770×560
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15104236o0201v-02-01ブルー640840×600700×500
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15104245o0201v-02-08オレンジ640840×600700×500
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1162430502010301ブルー705930×670770×560
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
1162431402010308オレンジ705930×670770×560
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
1162438402020301ブルー640840×600700×500
12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
1162439302020308オレンジ640840×600700×500
12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
116243050201030115104175o0201v-01-0102010301 運搬車用 ポリカバー ひも付 オリタニ 15104175運搬車用 ポリカバー ひも付オリタニ1枚
11,980
税込13,178
品番が変更になりました
116243140201030815104191o0201v-01-0802010308 運搬車用 ポリカバー ひも付 オリタニ 15104191運搬車用 ポリカバー ひも付オリタニ1枚
11,980
税込13,178
品番が変更になりました
116243840202030115104236o0201v-02-0102020301 運搬車用 ポリカバー ひも付 オリタニ 15104236運搬車用 ポリカバー ひも付オリタニ1枚
11,980
税込13,178
品番が変更になりました
116243930202030815104245o0201v-02-08画像準備中運搬車用 ポリカバー ひも付オリタニ1枚
11,980
税込13,178
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする