曜日別特売

ハンガー収納ラック

ハンガー収納ラック - オリタニハンガー収納ラック - オリタニハンガー収納ラック - オリタニハンガー収納ラック - オリタニハンガー収納ラック - オリタニハンガー収納ラック - オリタニ

バラつくハンガーを整理整頓出来る2列タイプのハンガー整理ラック。ハンガーの種類は選ばず、2種類のハンガーを収納できるラックです。土台の蝶ネジをハンガーのサイズに合わせて調整します。

用途プラスチックハンガー・ワイヤーハンガーなど、あらゆるサイズのハンガーに対応しています。針金ハンガーなら1列で約400本収納可能。回収ハンガーや、使用済みハンガーをバラつくことなくすっきりと収納保管できます。材質スチール製クロームメッキ規格本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310~430×370×1100キャスター径(Φmm)50内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅にはお届け出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13833989o0408v-0002
31,900
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1162443640901
31,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
離島数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
116244364090113833989o0408v-000240901 ハンガー収納ラック オリタニ 13833989ハンガー収納ラックオリタニ1台
30,980
税込34,078
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする