曜日別特売

コンパクトハンガーストッカー

コンパクトハンガーストッカー - オリタニコンパクトハンガーストッカー - オリタニコンパクトハンガーストッカー - オリタニ
(1件のレビュー)

コンパクトなので、店舗の受付カウンターにも置くことが出来ます。ハンガーのストック、回収、洗浄と多様にご使用いただけます。

用途クリーニング店のカウンターなどでのちょっとしたスペースで、ハンガー回収ラックとしてご使用いただけます。針金ハンガー約150本×2列収納可能。プラスチックハンガーにもご使用いただけます。材質スチール製クロームメッキ規格本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×360内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ハンガーの内寸サイズをお確かめの上ご購入下さい。
※個人宅にはお届け出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13833998o0408v-0003
7,480
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11624472060400
7,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1162447206040013833998o0408v-0003060400 コンパクトハンガーストッカー オリタニ 13833998コンパクトハンガーストッカーオリタニ1台
6,690
税込7,359
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-17
用途: 洗濯
製造業

いろいろ探しましたがモノタロウのハンガーストッカーが一番しっかりとした作りになっていたから!
良いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする