曜日別特売

ワイヤーハンガー

ワイヤーハンガー - オリタニ

熱に強い、亜鉛メッキタイプのハンガー。

用途
熱に強いため、リネン業者に多く使用されております。
経年劣化の黒ずむ感じが、オールドファッション、リサイクルショップなどに人気のハンガーです。
規格本体幅W(mm)400材質スチール製亜鉛メッキ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※亜鉛メッキは酸化すると黒ずみ、衣類に付着する場合があります。ご使用の場合には適宜ふき取っていただくことをお勧めします。
※個人宅にはお届け出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13821800o1002v-01-051箱(500本)2.6
15,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13821809o1002v-02-041箱(400本)2.9
18,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
116244881002021箱(500本)2.6
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
116244971002031箱(400本)2.9
18,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1162448810020213821800o1002v-01-05100202 ワイヤーハンガー オリタニ 13821800ワイヤーハンガーオリタニ1箱(500本)
14,980
税込16,478
品番が変更になりました
1162449710020313821809o1002v-02-04100203 ワイヤーハンガー オリタニ 13821809ワイヤーハンガーオリタニ1箱(400本)
17,980
税込19,778
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする