BOXスタンド上下スライド式

BOXスタンド上下スライド式 - オリタニBOXスタンド上下スライド式 - オリタニ

幅540~910mm、奥行355~590mmのプラスチックケースを置いて移動が出来る台車です。高さも調節できるタイプです。

用途腰を屈めず、プラスチックケースを移動することが出来るので作業効率が向上します。高さも調節出来るのでお好みの高さでご使用ください。材質スチール製クロームメッキ規格本体奥行D(mm)(脚部)500上部外寸(幅W×奥行D)(mm)540~910×355~590内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15104586o0403v-000275440~615
26,950
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
116250934040275440~615
26,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
116250844040150415~590
18,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
116250934040215104586o0403v-000240402 BOXスタンド上下スライド式 オリタニ 15104586BOXスタンド上下スライド式オリタニ1台
25,980
税込28,578
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする