曜日別特売

作業台 Φ50キャスター2個ストッパー付

作業台 Φ50キャスター2個ストッパー付 - オリタニ作業台 Φ50キャスター2個ストッパー付 - オリタニ

ポリ化粧天板を使用のため、耐水性・対汚染性に優れています。
キャスター付きなので移動も可能、4個の内2個ストッパー付きなので動かないようにすることも可能です。

用途
1500幅で作業し易いスペースを確保します。
軽作業での組み立て、梱包や縫製作業などに使用されています。
材質スチール製メラミン焼付塗装・ポリ板規格本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×820キャスター径(Φmm)50内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅にはお届け出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15104559o0401v-0002
69,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1162511841302
62,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
離島数量1につき¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
116251184130215104559o0401v-000241302 作業台 Φ50キャスター2個ストッパー付 オリタニ 15104559作業台 Φ50キャスター2個ストッパー付オリタニ1台
66,980
税込73,678
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする