オリタニ
縦型クランプ
縦型で、挟みやすく作業がしやすい形状です。
用途
1個200gのおもりとして、クリーニング店や縫製工場での背広等衣類のシワ伸ばしにご使用いただく商品です。
材質
本体:アルミ・シリコン/持ち手:スチール
質量(g)
200
規格
本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×100×230
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13821669
o0501v-0005
¥
32,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11625163
052300
¥
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100