曜日別特売

OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き ほこり防止 カバー付き

OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き ほこり防止 カバー付き - ELPAOAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き ほこり防止 カバー付き - ELPAOAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き ほこり防止 カバー付き - ELPAOAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き ほこり防止 カバー付き - ELPA

火災防止!専用カバーが使ってない差込口へのホコリ侵入を防ぎます。
専用カバー付で使用していない差込口へのホコリの侵入を防ぎます。
マグネットは3面に取り付けできるのでコードの引き回しもスッキリ。
プラグ抜け止めで不意の力によるプラグ抜けが無く、コンピューターなどのデータをしっかりガードします。
アース対応。
断線しにくく被覆強度の高いコード。

付属品接地アダプター、マグネット(2個)使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V、15A、合計1500Wまで機能カバー付、マグネット付使用場所屋内専用プラグ形状3P内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11628986OAT-JPC43B-
オープン
4,368
4,805(税込)
翌々日出荷
11629004OAT-JPC63B-
オープン
4,749
5,224(税込)
当日出荷
11628995OAT-JPC45B4個口
オープン
取扱い終了
11629013OAT-JPC65B6個口
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする