曜日別特売

ロードマーキング サイン 月極

ロードマーキング サイン 月極 - 新富士バーナー
(2件のレビュー)

「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。

主な用途マーキングトラスコ品番495-3703文字内容月極主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料文字寸法(mm)170×300(1文字)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11629327RM-200
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ロードマーキング
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11629327
2023-07-03
用途: 駐車場の表示
株式会社ポリマー建設業・工事業

始めて使いましたが施工もしやすく、きれいな仕上がりで満足です。

対象商品 : 11629327
2022-12-30
用途: 駐車場の番号表示
有限会社山善産業不動産業

お手軽できれいにアスファルト上で表示できる。お値打ちでプロのように表示できて、素晴らしい商品と思う。何回か購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする