曜日別特売

モニターアーム ダクトタイプ (高荷重タイプ)

モニターアーム ダクトタイプ  (高荷重タイプ) - SUS(エスユーエス)モニターアーム ダクトタイプ  (高荷重タイプ) - SUS(エスユーエス)モニターアーム ダクトタイプ  (高荷重タイプ) - SUS(エスユーエス)モニターアーム ダクトタイプ  (高荷重タイプ) - SUS(エスユーエス)モニターアーム ダクトタイプ  (高荷重タイプ) - SUS(エスユーエス)モニターアーム ダクトタイプ  (高荷重タイプ) - SUS(エスユーエス)モニターアーム ダクトタイプ  (高荷重タイプ) - SUS(エスユーエス)

モニターアーム 高荷重タイプ

内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法V(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11655132C1A-000L1L400--
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
11655148C1A-002L1L600--
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
11655157C1A-003L1L800--
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
11655166C1A-004L1L1000--
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
11655175C1A-301L4L200600150
オープン
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする