アサダ
アジャスタロールMINI(ローラ)
大口径対応パイプ受台
最大積載荷重 900kg
ローラヘッドの移動で高さの調整が可能。
ローラヘッドは回転して位置合わせ、固定して溶接が可能。
高さわずか30cm!
床作業に最適!!
質量(kg)
10.65
最大積載荷重(kg)
900
パイプサイズ
1/2~36インチ(12~900mm)
本体高さ(mm)
180(ローラヘッド付300)
アズワン品番
64-9312-19
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85482715
S785280【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済)
¥
44,200
¥
38,900
¥
16,980
アウトレット
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
11675448
S785280
-
¥
55,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください