アサダ
樹脂ローラヘッド
アジャスタロールシリーズ本体と組合わせて使用。
用途
被覆管、塗装したパイプの回転溶接用ステンレス管も対応
適合
鋼管・SUS共通
最大積載荷重(kg)
550
パイプサイズ
1/2~36インチ(12~900mm)
ヘッド形状
樹脂ローラ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11676507
S783152
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください