ノーブランド
小径六角支柱(オスメスタイプ SUS304)
材質
SUS304
タイプ
オスメス
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
ねじ寸法M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16714897
SROM-615H
4.5
6
4.5
15
M3
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
16714906
SROM-620H
4.5
6
4.5
20
M3
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
16714915
SROM-625H
4.5
6
4.5
25
M3
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
16714924
SROM-630H
4.5
6
4.5
30
M3
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
16714933
SROM-635H
4.5
6
4.5
35
M3
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
16714967
SROM-650H
4.5
6
4.5
50
M3
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11653723
SROM-405H
5
4
3
5
M2
オープン
取扱い終了
返品不可
11653732
SROM-406H
5
4
4
6
M2
オープン
取扱い終了
返品不可
11653748
SROM-407H
5
4
4
7
M2
オープン
取扱い終了
返品不可
11653757
SROM-408H
5
4
4
8
M2
オープン
取扱い終了
返品不可
11653766
SROM-409H
5
4
4
9
M2
オープン
取扱い終了
返品不可
11653775
SROM-410H
5
4
4
10
M2
オープン
取扱い終了
返品不可
11653784
SROM-415H
5
4
4
15
M2
オープン
取扱い終了
返品不可
11653793
SROM-420H
5
4
4
20
M2
オープン
取扱い終了
返品不可
11653802
SROM-505H
5
5
3
5
M2.6
オープン
取扱い終了
11653818
SROM-506H
5
5
4
6
M2.6
オープン
取扱い終了
11653827
SROM-507H
5
5
5
7
M2.6
オープン
取扱い終了
11653836
SROM-508H
5
5
5
8
M2.6
オープン
取扱い終了
11653845
SROM-509H
5
5
5
9
M2.6
オープン
取扱い終了
11653854
SROM-510H
5
5
5
10
M2.6
オープン
取扱い終了
11653863
SROM-515H
5
5
5
15
M2.6
オープン
取扱い終了
11653872
SROM-520H
5
5
5
20
M2.6
オープン
取扱い終了
16714942
SROM-640H
4.5
6
4.5
40
M3
オープン
取扱い終了
返品不可
16714958
SROM-645H
4.5
6
4.5
45
M3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください