エプロン 作業用 飲食店 イベント 無地

エプロン 作業用 飲食店 イベント 無地 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 作業用 飲食店 イベント 無地 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 作業用 飲食店 イベント 無地 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 作業用 飲食店 イベント 無地 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 作業用 飲食店 イベント 無地 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 作業用 飲食店 イベント 無地 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 作業用 飲食店 イベント 無地 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

飲食店・カフェ・イベントなど、幅広いシーンで活躍するH型胸当てエプロンです。
豊富な6色展開で、シンプルなデザインが魅力です。
前面に便利なポケット付きで、小物の収納にも役立ちます。
Mサイズは、本体をしっかりボタンで留められる仕様です。
Lサイズは、背面のタブをボタンで留める設計で、ゆったりと安定した着用感を実現します。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様ポケット仕切りステッチあり、釦留め式(Lサイズ持ち出し釦留め式)混率(%)ポリエステル65・綿35身幅(cm)102生地タッサーひも長(cm)73前中心丈(cm)87ひも幅(cm)4.5性別男女兼用内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00432407A1764イエローM
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
00432416A1765オレンジM
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
00432425A1766グリーンM
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
00432434A1767ブルーM
3,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
00432443A1768ブラックM
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
00432452A1769レッドM
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
00432468A1764イエローL
3,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
00432477A1765オレンジL
3,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
00432486A1766グリーンL
3,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
00432495A1767ブルーL
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
00432504A1768ブラックL
3,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
00432513A1769レッドL
3,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする