曜日別特売

エプロン 飲食店 カフェ 作業用

エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

ストライプ柄の紐がアクセント、機能性に優れた胸当てエプロンです。
サイズ調整ができる後紐通しループ付きで、快適な着心地を実現。
ストライプ柄の紐は表裏で色が異なり、無地結びでの着用も可能です。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
ブラック・レッド・ベージュの3色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
カフェ・レストラン・イベントなど幅広いシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様ポケット中心ステッチあり(2ポケット)、肩紐ループ通し式混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1機能防脱色・制電生地交織ポプリンひも幅(cm)3.5性別男女兼用内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00425005EA1874ベージュS
6,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
00425014EA1875レッドS
6,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
00425023EA1876ブラックS
6,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
00425032EA1874ベージュM
6,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
00425048EA1875レッドM
6,500
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
00425057EA1876ブラックM
6,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
00425066EA1874ベージュL
6,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
00425075EA1875レッドL
6,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
00425084EA1876ブラックL
6,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする