エプロン 飲食店 カフェ 作業用

エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

ストライプ柄でカジュアルな印象の、首掛け式胸当てエプロンです。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP支援の衛生管理をサポートします。
ブラック・ベージュ・レッドの3色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
カフェやレストラン、イベントなど幅広いシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様左肩紐通しホール付き、左右アウトポケット付き混率(%)ポリエステル100機能防脱色生地ヒッコリーひも幅(cm)3.5性別男女兼用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00425608EA1871ベージュM
5,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
00425617EA1872レッドM
5,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
00425626EA1873ブラックM
5,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
00425635EA1871ベージュL
5,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
00425644EA1872レッドL
5,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
00425653EA1873ブラックL
5,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする