曜日別特売

クッション機能付スピードコントローラ

クッション機能付スピードコントローラ - PISCO(ピスコ)クッション機能付スピードコントローラ - PISCO(ピスコ)クッション機能付スピードコントローラ - PISCO(ピスコ)クッション機能付スピードコントローラ - PISCO(ピスコ)クッション機能付スピードコントローラ - PISCO(ピスコ)
(2件のレビュー)

ショックアブソーバ不要!
二段階の速度と切り替えタイミングをニードルで調整可能。クッションの強弱も調整可能。
標準なアブソーバに比べ3倍長持ち、長寿命
メンテナンス回数もコストも大幅削減!

形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気内容量1個
注意
※漏れを許容していますので、漏れ量がゼロを必要とする使い方では、使用しないでください。
※クッション時にシリンダ内のエアが残っている間は、背圧が掛かるため、シリンダ推力が低下しますので、ご注意ください。
※シリンダ周辺のエア漏れが速度設定に影響を及ぼす可能性があります。
※操作中、排気ポートを塞がないようにご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法F3(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
寸法P3(Φmm)
寸法T(mm)
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11660048BJSU4(max.)38.3、(min.)35.7(max.)37.1、(min.)34.451.114.9329.218.910101010.44
4,950
3,500
3,850(税込)
当日出荷
11660057BJSU6(max.)45.7、(min.)42(max.)44.7、(min.)40.858.517389.522.712.512.512.5136
5,170
3,598
3,958(税込)
当日出荷
11660066BJSU8(max.)52.5、(min.)48.8(max.)52、(min.)4965.618.14311.129.514.512.514.5158
5,390
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クッション機能付スピードコントローラ(色付き)速度調整方法 (音声あり)
この動画は、2が参考にしています。
クッション機能付スピードコントローラ 特長(BGM入り)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11660066
2018-09-13
用途: 機械のメンテ。
中村屋製造業

エアーシリンダーの動作不安定解消の為に使わせて頂きました。
ロットエンドの衝撃が無くなり、不要な振動が無くなりました。
ただ、調整の際のツマミが小さくやり難い感じがしました。

対象商品 : 11660057
2018-12-09
用途: 機械設備の改善
株式会社アドテックエンジニアリング製造業

エアーを部品胴体部からかなりの量を逃がすため、採用不可だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする