光
低反発ウレタン黒 テープ付
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質
発泡ポリウレタンフォーム
使用温度(℃)
0~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11660434
KTHU-3352T
5
30
300
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
11660443
KTHU-3312T
10
30
300
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
11660452
KTHU-1012T
10
100
100
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
11660468
KTHU-2012T
10
200
200
¥
425
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11660477
KTHU-3012T
10
300
300
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長