EPDMスポンジ黒

EPDMスポンジ黒 - 光EPDMスポンジ黒 - 光EPDMスポンジ黒 - 光
(6件のレビュー)

耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります

材質EPDMゴム系使用温度(℃)-20~+60内容量1枚
全13種類を絞り込む
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11660486KSEP-10165100100
100
91
100(税込)
当日出荷
11660495KSEP-20165200200
320
299
329(税込)
当日出荷
11660504KSEP-30165300300
500
468
515(税込)
当日出荷
11660513KSEP-101110100100
150
149
164(税込)
当日出荷
11660522KSEP-201110200200
630
599
659(税込)
当日出荷
11660538KSEP-301110300300
950
889
978(税込)
当日出荷
11660547KSEP-120111010002000
21,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
11660556KSEP-102120100100
280
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
11660565KSEP-202120200200
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
11660574KSEP-302120300300
1,410
1,398
1,538(税込)
当日出荷
11660583KSEP-103130100100
440
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
11660592KSEP-203130200200
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
11660608KSEP-303130300300
2,090
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11660565
2024-07-04
用途: 研磨時
株式会社協立機工

製品保護のため、これを台代わりに使用しています。硬すぎず柔らかすぎずちょうど具合がいいのでとても助かっており、耐久性も良いと思います。

2021-04-06
用途: バイクのタンクとフレーム間の緩衝材

バイクに搭載したガソリンタンクとフレームの間に挟みました。
こういった物は質感がわかり辛いので、その点を中心にレビューします。
スポンジの反発は比較的強く、指で押してもすぐに戻ってきます。
柔らかさは硬いほうで、金属同士がぶつかる様な強い力でぶつかった時の衝撃を和らげるのに最適です。当方は、オフロードバイクのタンクとフレームの間に使用しています。
スポンジの目の粗さはかなり密で、メラミンスポンジの様な目の粗さです。
30mmも厚さがあると、ジャンプして踵からこのスポンジに着地しても足は痛くないです。
耐候性もあるようなので、屋外での使用にも耐えるのが気に入っています。

2が参考にしています
対象商品 : 11660538
2021-05-30
用途: 400cc旧車バイクのタンク下面の静音・遮熱に
その他業種

ネットの情報だけで選び、ダメ元と割り切りで購入
届いた品をみたら、柔らかさと硬さのバランスがほぼ理想どおり、大満足
カッターで形を整えて耐候性両面テープで貼り付け、ムフフと自画自賛できる出来映えに仕上がりました
ゴム臭くはありますが、他の類似品と比べるとかなりマシだと思います
耐久性がいかほどか、この先長く使わければわかりませんが、期待できそうな感じです
すべての要素を満たす合成樹脂製品などあり得ませんが、この品は高いレベルでのバランスを保っているように感じます

1が参考にしています
対象商品 : 11660495
2021-03-31
用途: 熱帯魚用フィルターの静音制振化
おもだか屋商店サービス業

熱帯魚用フィルター(エーハイム2213)の下にステンレスバットを敷き、その下にこの製品を敷いて使用しております。
2213フィルター自体がもともと静音タイプのフィルターですが、本製品を用いるとさらに静音制振効果が得られました。

対象商品 : 11660565
2022-11-25
用途: サンプルに使用
製造業

発泡が独立した気泡なのか連続した気泡なのかの記載がWEBカタログに出ていると良いと思います。

対象商品 : 11660583
2019-07-23
用途: エンジンルームの騒音防止
その他業種

e-powerの発電音がうるさく不快なため、エンジンルームの隙間に入れ防音しました。とっても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1210:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする