光
EPDMスポンジ黒 テープ付
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
幅(mm)
30
長さ(mm)
300
材質
EPDMゴム系
使用温度(℃)
-20~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11660617
KSEP-3353T
5
¥
130
¥
128
¥
141
(税込)
当日出荷
11660626
KSEP-3313T
10
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長