エアーフィルター2 ホルダー付

エアーフィルター2 ホルダー付 - 橋本クロスエアーフィルター2 ホルダー付 - 橋本クロスエアーフィルター2 ホルダー付 - 橋本クロス

難燃性の素材を使用しています。
簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減。
厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。
ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。
外付けのため、汚れが一目で分かります。

用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別ホルダ付材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)140捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
シートサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11655647A2050485-6384200225200×200
4,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
11655762A3050485-6392200300300×200
6,300
5,498
6,048(税込)
当日出荷
11655778A4050485-6406390407390×200
8,500
7,698
8,468(税込)
当日出荷
11655787A5550485-6414550600550×200
11,550
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする