ERECTA(エレクター)
ステンレス折り畳みワゴン
収納スペースが狭くても安心。衛生面、コストパフォーマンス、汎用性に優れたカートです。
用途
書架・物品棚・移動棚
色
ベージュ、ステンレス
キャスター径(Φmm)
100
材質(本体)
SUS304 ステンレス製
タイプ
単体
耐荷重(kg)
45(棚一段15)
材質(キャスター)
ゴム
棚間隔(mm)
303
棚段数
3
キャスター種類
4輪自在(2輪ストッパー付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11656015
ESW-K1
650×456×874
¥
100,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11656024
ESW-K2
750×456×874
¥
131,500
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11656033
ESW-K3
950×456×874
¥
157,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。