曜日別特売

リネンカート SD型

リネンカート SD型 - ERECTA(エレクター)

回収したリネン類が取り出せるファスナー付きのリネンバッグ。棚板の四方には、物品の落下を防止するレッジ加工。

用途書架・物品棚・移動棚キャスター径(Φmm)100付属品リネンバッグ×1枚材質(本体)棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤーポール・ティルトハンドル:SUS 304(18-8)ステンレス製 ドーリー:アルミ押出材タイプ単体耐荷重(kg)120材質(キャスター)ゴム棚段数3キャスター種類自在車(対角ストッパー付き)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1029×500×986内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組み立て式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11656042LWMS-SD
109,000
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1¥5,250/税込¥5,775
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする