ERECTA(エレクター)
リネンカート WD型
回収したリネン類が取り出せるファスナー付きのリネンバッグ。棚板の四方には、物品の落下を防止するレッジ加工。
用途
書架・物品棚・移動棚
キャスター径(Φmm)
100
付属品
リネンバッグ×2枚
材質(本体)
棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤーポール・ティルトハンドル:SUS 304(18-8)ステンレス製 ドーリー:アルミ押出材
タイプ
単体
耐荷重(kg)
120
材質(キャスター)
ゴム
棚段数
3
キャスター種類
自在車(対角ストッパー付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1422×500×986
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組み立て式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11656058
LWMS-WD
¥
157,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
¥
5,250
/
税込
¥
5,775