ERECTA(エレクター)
サプライシェルフ
耐久性に優れたエレクターシェルフにスターシストートボックス&レールを吊り下げ、スライド式で出し入れのできる機能的なシェルフユニット。細かな医療物品の効率的な収納に最適です。
材質
スターシストートボックス・レール:クロームメッキ、アクリルクリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー 棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー ポール:SUS304(18-8)ステンレス製
色
クローム
タイプ
単体
棚段数
4
レール(mm)
レールピッチ:75mm、レール数:1ユニットあたり5本
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組み立て式
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11656067
SPLMS610
SXR3TOTE/2個、SXR6TOTE/3個、SXR9TOTE/2個
605×460×1892
¥
211,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11656076
SPLMS1220
SXR3TOTE/4個、SXR6TOTE/6個、SXR9TOTE/4個
1212×460×1892
¥
383,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000