ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター ハンガーシェルフ H1590タイプ
通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。
材質
スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレス
色
クローム
タイプ
単体
耐荷重(kg)
0kg/棚1段
棚段数
3
棚
ワイヤー(メッシュ棚)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11656584
ERMS6159HG
605×460×1587
¥
52,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11656593
ERMS7659HG
758×460×1587
¥
55,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11656602
ERMS9159HG
910×460×1587
¥
59,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11656618
ERMS2259HG
1212×460×1587
¥
69,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。