#3500 純綿薄手軍手12双組

#3500 純綿薄手軍手12双組 - 勝星産業#3500 純綿薄手軍手12双組 - 勝星産業#3500 純綿薄手軍手12双組 - 勝星産業#3500 純綿薄手軍手12双組 - 勝星産業
(7件のレビュー)

通気性・吸汗性に優れた綿100%。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
肌荒れ対策に最適。
10ゲージ薄手タイプ

用途一般作業、清掃、電気電子部品製造、手荒れ防止等糸本数(本)2材質綿ホワイト入数(双)12混率(%)綿100機能吸汗性コーティングなしゲージ数10質量(g/ダース)320RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(12双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11656828#3500S300206.518
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
11656837#3500M33521719
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
11656846#3500L40022821
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11656846
2023-05-16
用途: 手荒れの為運転時に着用
サービス業

薄さは良いが手首のゴムが少々きつい 切れる仕様ならば尚、良かった

対象商品 : 11656846
2020-10-25
用途: 車両運行に毎日
運輸・通信業

値段も手ごろで毎日使用してます。洗濯後の使用感もいいです。

対象商品 : 11656846
2019-02-17
用途: 作業時の下履きに使用

ゴム手袋の下ばきに使用しています。厚さもちょうどよく、某ホームセンターより安く大変満足しています。

対象商品 : 11656837
2018-11-14
用途: 漁業
工藤漁業部

ゴム手袋の中に履いてます、汗を吸収すて使いやすいです。

対象商品 : 11656846
2018-07-26
用途: 観光バス乗務員

価格が安かったので 購入してみました。
今まで使用していた物より 糸が太く 目があらいです。
ドライブ用と言うより 薄ての軍手です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

2016-05-10
用途: バスの運転

近所のホームセンターより安く買えました。
使用感は特に良くも悪くもありません。
普通の品で充分良いと思います。

対象商品 : 11656846
2016-08-02
用途: タクシードライバー仕事用
鉄原タクシー

商品が届きました。価格が安いので良い。問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする