勝星産業
ブルーグラブ
作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。
広いコーティングにより水の侵入を軽減します。
摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いナイロン素材を採用。
柔軟性のあるしなやかな着け心地。
13ゲージ薄手タイプ
用途
一般作業、運搬作業、農作業、倉庫管理、ガーデニング等
色
ホワイト
機能
フィット感
ゲージ数
13
色(すべり止め)
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
材質(すべり止め)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11656943
B-001
S
22
7
7.5
ナイロン
天然ゴム
1
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
11656952
B-001
M
22
7.5
8
ナイロン
天然ゴム
1
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
11656968
B-001
L
23
8
9
ナイロン
天然ゴム
1
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください