勝星産業
グラブ
作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。
特殊すべり止め加工による高いグリップ力。
摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。
10ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途
一般作業、運搬作業、農作業、倉庫管理、ガーデニング等
色(すべり止め)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11656977
G700
M
22
7.5
9
20
ポリエステル・他
クリーム
天然ゴム
10
耐久性
1
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
11656986
G710
L
22.5
8
10
22
ポリエステル・他
クリーム
天然ゴム
10
耐久性
1
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください