ラバーグラブ5双組

ラバーグラブ5双組 - 勝星産業ラバーグラブ5双組 - 勝星産業ラバーグラブ5双組 - 勝星産業ラバーグラブ5双組 - 勝星産業ラバーグラブ5双組 - 勝星産業ラバーグラブ5双組 - 勝星産業ラバーグラブ5双組 - 勝星産業
(2件のレビュー)

作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。
広いコーティングにより水の侵入を軽減します。
摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いナイロン素材を採用。
柔軟性のあるしなやかな着け心地。
13ゲージ薄手タイプ

用途一般作業、運搬作業、農作業、倉庫管理、ガーデニング等色(すべり止め)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11656995#670S20.57.5917ポリエステルブラック天然ゴム13通気性・伸縮性5
オープン
899
989(税込)
当日出荷
11657004#670M2181020ポリエステルブラック天然ゴム13通気性・伸縮性5
オープン
899
989(税込)
当日出荷
11657013#670L2281122ポリエステルブラック天然ゴム13通気性・伸縮性5
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11657004
2022-12-20
用途: 運送業の荷役に使用
運輸・通信業

富山県の企業なので応援する意味で購入した。ほかのメーカーの製品と特別違いはないと思うが地味目のカラーがかえって使いやすい。ただ、甲のロゴはイマイチなので無くしてほしいです。

対象商品 : 11657013
2016-08-29
用途: 商品の仕分け
カーハウス

今のところ良さそう。ラバーが剥がれなければよい商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする