勝星産業
ニトリルグラブ5双組
耐油性の高いニトリルゴムを採用。
摩耗強度・突き刺しにも優れています。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途
機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業等
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11657022
#660
1袋(5双)
M
21.5
8
10
20
ポリエステル
グレー
ニトリルゴム
13
耐油性・耐摩耗性
5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
11657038
#660
1袋(5双)
L
22
8
11
22
ポリエステル
グレー
ニトリルゴム
13
耐油性・耐摩耗性
5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07761945
#660
1組(5双)
LL
25
9
-
22
-
-
-
13
耐油・ 耐摩耗性・耐突刺・通気性
5
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください