曜日別特売

足カバーロング

足カバーロング - 勝星産業足カバーロング - 勝星産業足カバーロング - 勝星産業足カバーロング - 勝星産業足カバーロング - 勝星産業
(10件のレビュー)

泥はね・雨雪にも対応の撥水加工。
裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減。
後部上位の反射タグで視認性をUP。
センタータック付で着用中のズレを軽減。
強力な足掛けゴム付き

用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等材質ナイロン(撥水)仕様反射材付サイズフリー質量(g)55全長(cm)約51RoHS指令(10物質対応)対応足首周り(cm)約11.5足まわり(cm)約12(タック部11.5)内容量1足
注意
※洗濯の際は洗剤を使わずに水中で振り洗いしてください
※着用中の摩擦や汗により他の物に色移りする事がありますのでご注意ください
※体質によってかゆみ、かぶれ等異常のを感じたらご使用をお止めください
※火の側での使用や60℃以上の物に触れる事はおやめください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11657248AS-200ネイビー
オープン
699
769(税込)
当日出荷
11657257AS-200シルバー
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: 農作業
ティティワールド製造業

砂埃から足首を防げる為、ズボンの裾や靴下が汚れない。

対象商品 : 11657248
2024-07-14
用途: 草刈り機使用時に・・・
運輸・通信業

草刈り機使用時に、刈った草や土が飛んで長くつの中にはいってしまい、入り防止の為に使用しました。

対象商品 : 11657248
2023-02-27
用途: 油物作業に使用
運輸・通信業

足カバーはあったのですが、布製とか園芸用で
撥水のカバーは非常に助かります。
油がズボンに付くとなかなか取れないので
重宝しています。
なんとも思いつかないのですが、下側の止め方法が
足の下にくるので早く痛みそうです。

対象商品 : 11657248
2021-05-17
用途: 農作業
農・林・水産業

まだ使ってませんが、草刈りに使う予定なので、長さも適切で作業時に重宝しそうです。

対象商品 : 11657248
2019-12-01
用途: バイク乗車時に
サービス業

バイク乗車時の防風防寒具合を試してみたかったのですがなかなか良いかもしれません。エンジン部に近い足首より上に引き上げての使用でした。レインパンツよりもコンパクトなのでチャップス代わりになるかもw

対象商品 : 11657248
2020-02-13
用途: 水道配管工事
マルショウ設備工業電気・ガス・熱供給・水道業

土砂が長靴に入ってこないので、とても使い勝手が良いです

対象商品 : 11657248
2017-06-11
用途: 農作業全般
農・林・水産業

雨靴をはいての草払いの時など利用します。
便利です。

対象商品 : 11657248
2024-02-06
用途: 畑作業時に使用しています

夏季の高温時にズボンが蒸れるのが欠点です。靴底のゴムがすり減り厚手で幅広のゴムを望む。そのための購入を減らしたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする