泥はね・雨雪にも対応の撥水加工。
脱着しやすいファスナータイプ。
裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減。
後部上位の反射タグで視認性をUP。
センタータック付で着用中のズレを軽減。
強力な足掛けゴム付き



写真では青色系に見えたが、インディゴが緑系色だったとは汗
色以外では何ら文句なく使えそうです。
次の寒気到来から使えると思います
チャック付きのおかげでスパイク長靴でもとても簡単に装着できます。
胸まで埋まる状態でどれだけ荒っぽく動いてみても長靴の中に雪が入ってくることはありません。また、装着しているとなんとなく足の冷えもマシになった気がします。あとはゴム類やチャックがいつまでもつか心配ですが価格が良心的なので消耗品的に考えられます。
もっと早くに出会いたかった商品です。
農作業でも膝を着かなければならない場合に重宝しています。ヤッケズボンと長靴を着用済みの時にはチャック付きでないタイプでは一苦労してました。次回もリピートします。
農作業時の長靴では必需品です。
草や土が長靴の中に入ってくるのを防止できるので重宝しています。
チャック付きなので使い勝手もいいです。
装着するときにチャックを引っ張りながらつけるとチャックが壊れることがあるので
負荷がかからないようにチャックすることが長持ちの秘訣です。
要望としてはもっと色のバリエーションがほしいです。
草刈機を使用時に安全長靴を履いて作業しています。チィップ使用時はエプロン等使用なしで作業するため、刈った草が長靴の中に入るのでこれを装着後解決しました。又長靴を履いた上から装着出来とっても便利です。
長靴の中にズボンの裾を入れて畑仕事をする時に、長靴の中に土が入らない様にと思い
購入しました。ファスナー付きの為、長靴を履いたまま装着出来るので満足しています。
バージョンアップのリクエスト機能としては、蒸れない機能とひざ部分の締め付け具合の調節が
可能だと助かります。