曜日別特売
(4件のレビュー)

ラックとピニオンにより拡大機構で読み取るノギス。
見やすい黄色目盛板を採用。
ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽に出来ます。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

シリーズ505デプスバーありデプスバー(有・無)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全35種類を絞り込む
測定範囲(mm)
目量(mm)
内容量
35種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
目量(mm)
付属品
厚さ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11687838D15TX1台0~1500.02-外側ジョウ:3.5231
14,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
11687847D15TXW1台0~1500.02-外側ジョウ:3.5231
24,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
11687856D15TXWW1台0~1500.02-外側ジョウ:3.5231
34,100
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
11687865D20TX1台0~2000.02-外側ジョウ:3.5288
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
11687874D30TX1台0~3000.02-外側ジョウ:3.8404
28,700
24,980
27,478(税込)
当日出荷
11687892D15FX1台0~1500.01-外側ジョウ:3.5231
16,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
11687908D20FX1台0~2000.01-外側ジョウ:3.5288
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
57656357D15TX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~1500.02ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付外側ジョウ:3.5231
21,950
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57656366D15TXW(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~1500.02ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付外側ジョウ:3.5231
31,950
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57656375D15TXWW(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~1500.02ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付外側ジョウ:3.5231
41,450
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57656384D20TX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~2000.02ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付外側ジョウ:3.5288
27,150
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57656393D30TX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~3000.02ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付外側ジョウ:3.8404
36,050
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57656402D15FX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~1500.01ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付外側ジョウ:3.5231
24,050
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57656418D20FX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~2000.01ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付外側ジョウ:3.5288
29,350
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40590428D15FX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~1500.01校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付外側ジョウ:3.5231
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40590437D15TX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~1500.02校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付外側ジョウ:3.5231
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40590446D15TXW(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~1500.02校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付外側ジョウ:3.5231
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40590455D15TXWW(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~1500.02校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付外側ジョウ:3.5231
オープン
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40590464D20FX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~2000.01校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付外側ジョウ:3.5288
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40590473D20TX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~2000.02校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付外側ジョウ:3.5288
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40590489D30TX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~3000.02校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付外側ジョウ:3.8404
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75198735D15FX(JCSS校正証明書付)1セット0~1500.01JCSS校正証明書付外側ジョウ:3.5231
25,050
24,980
27,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75198744D15TX(JCSS校正証明書付)1セット0~1500.02JCSS校正証明書付外側ジョウ:3.5231
22,950
21,980
24,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75198753D20FX(JCSS校正証明書付)1セット0~2000.01JCSS校正証明書付外側ジョウ:3.5288
30,350
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75198769D20TX(JCSS校正証明書付)1セット0~2000.02JCSS校正証明書付外側ジョウ:3.5288
28,150
27,980
30,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75198778D30TX(JCSS校正証明書付)1セット0~3000.02JCSS校正証明書付外側ジョウ:3.8404
37,050
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75200765D15TXW(JCSS校正証明書付)1セット0~1500.02JCSS校正証明書付外側ジョウ:3.5231
32,950
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201115D15TXWW(JCSS校正証明書付)1セット0~1500.02JCSS校正証明書付外側ジョウ:3.5231
42,450
41,980
46,178(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50793227D15FX(英語版一般校正証明書付)1セット0~1500.01英語版校正証明書付外側ジョウ:3.5231
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50793236D15TX(英語版一般校正証明書付)1セット0~1500.02英語版校正証明書付外側ジョウ:3.5231
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50793245D15TXW(英語版一般校正証明書付)1セット0~1500.02英語版校正証明書付外側ジョウ:3.5231
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50793254D15TXWW(英語版一般校正証明書付)1セット0~1500.02英語版校正証明書付外側ジョウ:3.5231
オープン
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50793270D20FX(英語版一般校正証明書付)1セット0~2000.01英語版校正証明書付外側ジョウ:3.5288
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50793279D20TX(英語版一般校正証明書付)1セット0~2000.02英語版校正証明書付外側ジョウ:3.5288
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50793288D30TX(英語版一般校正証明書付)1セット0~3000.02英語版校正証明書付外側ジョウ:3.8404
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11687892
2020-10-13
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

デジタル式と迷ったが電池切れの心配をしなくてよいのでこちらにした、この様な精度が必要なのはしっかりとしたメーカー品でないと信用ならないがもう少し安くなって欲しい。

対象商品 : 11687908
2017-05-23
用途: 機械のメンテナンス
焔鋒株式会社卸売・小売業

とてもいい取引でした。ありがとうございました、。、

1が参考にしています
対象商品 : 11687838
2016-03-24
用途: 精密部品の測定

商品自体は以前より使っていた機種なのでなんの迷いもなく購入。当然ながらmadein japan製品は制度が良い。

1が参考にしています
2015-06-16
用途: 木工加工

コツンと落とすとギアが壊れて修理、部品が修理から一週間後にはずれてどこかにいってしまいました。
それをまた修理、3か月後に部品の破損、計三回の修理費新品以上の経費、もう買いません。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする