中性電解液 焼け取り用電解液

中性電解液 焼け取り用電解液 - ケミカル山本中性電解液 焼け取り用電解液 - ケミカル山本中性電解液 焼け取り用電解液 - ケミカル山本中性電解液 焼け取り用電解液 - ケミカル山本

6価クロム撲滅型の不動態増強型。
ステンレス(SUS)溶接焼け取り、食品機器やステンレス(SUS)製の原子力設備機器(機械)のサビ除去や設備メンテナンス用の電解液です。
100Eタイプは「アルカリ金属無配合」を特徴としたステンレス製品のエレクトロニクス設備機械のサビ除去や設備メンテナンス用になります。

用途ステンレス用
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11685862ピカ素NEO#100(一般用)1本(1L)
11,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11685878ピカ素NEO#100S(食品用)1缶(18L)
115,500
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11685887ピカ素NEO#100A(原子力用)1本(1L)
17,300
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11685896ピカ素NEO#100A(原子力用)1缶(4L)
51,500
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11685905ピカ素NEO#100A(原子力用)1缶(18L)
154,400
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11685914ピカ素NEO#100E(エレクトロニクス用)1本(1L)
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11685923ピカ素NEO#100E(エレクトロニクス用)1缶(4L)
38,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11685932ピカ素NEO#100E(エレクトロニクス用)1缶(18L)
122,900
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15609249ピカ素NEO#100(一般用)1缶(18L)
97,700
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07770458ピカ素NEO#100(一般用)1セット(4L×4缶)
112,000
取扱い終了
代替品有
09324151ピカ素NEO#100E(エレクトロニクス用)1セット(4L×4缶)
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07770458ピカ素NEO#100(一般用)12822129ピカ素NEO#100(一般用)ピカ素NEO#100(一般用) 中性電解液 焼け取り用電解液 ケミカル山本 12822129中性電解液 焼け取り用電解液ケミカル山本1缶(4L)
27,980
税込30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09324151ピカ素NEO#100E(エレクトロニクス用)11685923ピカ素NEO#100E(エレクトロニクス用)ピカ素NEO#100E(エレクトロニクス用) 中性電解液 焼け取り用電解液 ケミカル山本 11685923中性電解液 焼け取り用電解液ケミカル山本1缶(4L)
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする