曜日別特売

エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型)

エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所
(1件のレビュー)

新型内装「エアライト」搭載。
通気孔付きでさらに快適。

用途飛来落下物用、墜落時保護用質量(g)445寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×220×152機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔有り名入れ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用区分
材質
ひもタイプ
適合頭囲(cm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
116574671610-JZV V-1 W-3ホワイト飛来・落下物用、墜落時保護用PCワンタッチ53~62アメリカン
7,970
4,598
5,058(税込)
欠品中
名入れ可
出荷予定:2026年3月11日
116574851610-JZV V-3 W-3ホワイト飛来・落下物用、墜落時保護用PCワンタッチ53~62アメリカン
7,970
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
116574941610-JZV V-3 G-2グリーン飛来・落下物用、墜落時保護用PCワンタッチ53~62アメリカン
7,970
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
116575031610-JZV V-2 B-1ブルー飛来・落下物用、墜落時保護用PCワンタッチ53~62アメリカン
7,970
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
116575121610-JZV V-2 GR-5グレー飛来・落下物用、墜落時保護用PCワンタッチ53~62アメリカン
7,970
4,498
4,948(税込)
当日出荷
名入れ可
116574761610-JZV V-2 W-3ホワイト飛来・落下物用、墜落時保護用PCワンタッチ53~62アメリカン
6,300
取扱い終了
名入れ可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
116574761610-JZV V-2 W-3895952231610-JZV-V2-W3-J1610-JZV V-2 W-3 エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 89595223エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型)谷沢製作所1個
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11657476
2017-04-12
用途: ボイラ整備、配管工事
建設業・工事業

頭頂部の換気が良さそうです。発砲スチロールの従来品よりも、涼しさが、夏は期待できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする