谷沢製作所
エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型)
(1件のレビュー)
新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、MPタイプ。
用途
飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(mm)
263×225×155
質量(g)
420
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナー
エアライト(ブロックライナー)
通気孔
無し
名入れ
可
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用区分
材質
ひもタイプ
適合頭囲(cm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11657668
142-JZ W-3
ホワイト
飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
PC
ワンタッチ
53~62
MP型
¥
5,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
名入れ可
11657677
142-JZ Y-4
イエロー
飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
PC
ワンタッチ
53~62
MP型
¥
5,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
名入れ可
11657686
142-JZ C-20
クリーム
飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
PC
ワンタッチ
53~62
MP型
¥
5,190
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
11657695
142-JZ B-1
ブルー
飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
PC
ワンタッチ
53~62
MP型
¥
5,190
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
11657704
142-JZ O-1
オレンジ
飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
PC
ワンタッチ
53~62
MP型
¥
5,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
11657713
142-JZ C-1
クリーム
飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
PC
ワンタッチ
53~62
MP型
¥
5,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
11657722
142-JZ G-2
グリーン
飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
PC
ワンタッチ
53~62
MP型
¥
5,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません