曜日別特売

エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)

エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所

新型内装「エアライト」搭載。透明ひさしで頭上の視界を確保。

用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(mm)289×216×155質量(g)450機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無し名入れ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用区分
材質
ひもタイプ
適合頭囲(cm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11657738141-JZV V-1 W-3ホワイト飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)PCワンタッチ53~62アメリカン
7,970
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
11657747141-JZV V-2 W-3ホワイト飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)PCワンタッチ53~62アメリカン
7,970
4,098
4,508(税込)
当日出荷
名入れ可
11657756141-JZV V-3 W-3ホワイト飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)PCワンタッチ53~62アメリカン
7,970
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
名入れ可
11657765141-JZV V-4 W-3ホワイト飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)PCワンタッチ53~62アメリカン
7,970
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
名入れ可
11657774141-JZV V-4 O-1オレンジ飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)PCワンタッチ53~62アメリカン
7,970
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
名入れ可
11657783141-JZV V-4 Y-5イエロー飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)PCワンタッチ53~62アメリカン
7,970
4,098
4,508(税込)
当日出荷
返品不可
名入れ可
11657792141-JZV V-3 G-5グリーン飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)PCワンタッチ53~62アメリカン
7,970
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
名入れ可
11657808141-JZV V-1 B-1ブルー飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)PCワンタッチ53~62アメリカン
7,970
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
名入れ可
11657817141-JZV V-2 B-1ブルー飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)PCワンタッチ53~62アメリカン
7,970
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
11657826141-JZV V-2 GR-5グレー飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)PCワンタッチ53~62アメリカン
7,970
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする