エアライト搭載ヘルメット(PC製)

エアライト搭載ヘルメット(PC製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(PC製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(PC製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(PC製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(PC製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(PC製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(PC製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(PC製) - 谷沢製作所
(4件のレビュー)

新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、前ひさしタイプ。

用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(mm)289×216×155質量(g)450機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無し名入れ内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
使用区分
材質
ひもタイプ
適合頭囲(cm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11657835141-JZ W-3ホワイト飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)PCワンタッチ53~62アメリカン
5,690
3,398
3,738(税込)
当日出荷
名入れ可
11657844141-JZ Y-5イエロー飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)PCワンタッチ53~62アメリカン
5,690
3,398
3,738(税込)
当日出荷
名入れ可
11657853141-JZ G-5グリーン飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)PCワンタッチ53~62アメリカン
5,690
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
地域運賃
名入れ可
11657862141-JZ B-11水色飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)PCワンタッチ53~62アメリカン
5,690
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
11657878141-JZ O-1オレンジ飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)PCワンタッチ53~62アメリカン
5,690
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
地域運賃
名入れ可
11657887141-JZ C-1クリーム飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)PCワンタッチ53~62アメリカン
5,690
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
11657896141-JZ B-1ブルー飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)PCワンタッチ53~62アメリカン
5,690
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
名入れ可
11657905141-JZ GR-5グレー飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)PCワンタッチ53~62アメリカン
5,690
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11657835
2019-03-11
用途: 修繕作業時
ユーハン工業株式会社

古い物との買い替えに購入。使用感は良いと思います。

対象商品 : 11657878
2018-06-02
用途: フォークリフト作業時に使用
長野県農協直販株式会社農・林・水産業

オレンジ色にしたので、使用時に目立ってよい。
使用感は普通。

対象商品 : 11657835
2017-12-19
用途: 配送トラック、ドライバー
マルハン物流株式会社運輸・通信業

軽くて、中のベルトも最初からセットされていて、到着すしてすぐにドライバーさんへ配布できました、穴が開いていないので夏場の作業時にの快適性は未知数ですが今現在は好評です。

対象商品 : 11657835
2018-01-05
用途: 屋根工事、外壁工事時
有限会社谷本板金

軽量な断熱材をセットして欲しかったです。冬季に寒く感じられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする