曜日別特売

小型スピーカ(57mm)

小型スピーカ(57mm) - エレキット
(5件のレビュー)

小型スピーカなので模型への組み込みも可能です。

種類その他インピーダンス(Ω)8口径(Φmm)57定格入力(W)0.5再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11658273AP-203
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-14
用途: 玄関用インターホーンのスピーカーとして使用
教育・研究機関

玄関用インターホーンが故障してメーカーの交換部品はかなり高価でしたが、このスピーカは何分の一の価格で交換出来て非常に助かりました。

対象商品 : 11658273
2020-02-16
用途: インターホンの修理
その他業種

インターホンのスピーカーのコーン紙が経年変化でボロボロになっていたので交換しました。よい音になりました。
スピーカーの裏の磁石の寸法が入っているとよかった。ケースに当たってしまったので、ケースを少し削りました。

対象商品 : 11658273
2023-03-13
用途: ドアホーンの修理に使用しました。
その他業種

スピーカー裏面のサイズが有ればよかった(凸の寸法)

1が参考にしています
対象商品 : 11658273
2018-10-05
用途: インターホンのスピーカーの交換部品として。
サービス業

外形寸法がちょうどよいもので、筐体にピッタリ収まりました。
もちろん、音も出るようになり修理を無事終えることができました。
安価に修理出来てとても良かったです。

対象商品 : 11658273
2018-02-01
用途: 30年前からのインターホーンのスピーカーを交換した

以前のスピーカーとこの度のスピーカーとは磁石が違うためボイスコイル部の寸法が違った。外形寸法には磁石部の寸法も表示してほしかった。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする