薄型スピーカ(27mm)

薄型スピーカ(27mm) - エレキット
(6件のレビュー)

厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。

種類その他インピーダンス(Ω)8口径(Φmm)27周波数特性400Hz~8kHz定格入力(W)0.25再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11658282AP-204
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: 孫のおもちゃの修理
その他業種

孫のおもちゃの音が出なくなり、原因はスピーカーの不良と判明。サイズ27mmのスピーカーを見つけて注文、リード線が付いているとなお良かったのですが、半田づけをしておもちゃは見事復活。孫も大喜びでした。ありがとうございました。

2020-04-28
用途: おもちゃの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

子供の声が出るおもちゃで使用しました。サイズは違いましたが、小加工で取り付け出来ました。サイズが購入前に分かるのは助かります。

対象商品 : 11658282
2020-04-15
用途: おもちゃの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ的に合いそうな物を探してたら安く入手できました
同じ物では、無いですが無事交換できました^^

対象商品 : 11658282
2019-02-09
用途: 子供の音が出る絵本のスピーカー交換
サービス業

ハンダ作業は初めてでしたが、最初から接点部分にハンダも乗っており、ハンダゴテを当てるだけで作業は終わりました。無事に音が出るようになりました。

対象商品 : 11658282
2018-02-12
用途: おもちゃの部品交換
農・林・水産業

20年前に購入したミッキーマウスのおもちゃのメロディーが復活しました。ありがとうございました。

対象商品 : 11658282
2017-10-08
用途: 外部スピーカーとして使ってます
製造業

大変コスパが良いと思います。送料をもう少し安くならないかと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする