2芯シールド線(1m)

2芯シールド線(1m) - エレキット2芯シールド線(1m) - エレキット2芯シールド線(1m) - エレキット2芯シールド線(1m) - エレキット
(5件のレビュー)

基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。

種類その他規格芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造芯数2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本)長さ(m)1再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11658307AP-912
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11658307
2020-09-17
用途: 思ってたより細かった。
その他業種

思ってたより細かったので、最初はカットや配線向きに苦労しましたが、慣れれば普通に作業できました。
半田付けは精密機器用とかの細いのを使えば簡単に半田付け出来ます。

対象商品 : 11658307
2020-06-28
用途: シリーズレギュレータの電圧、電流設定ボリュームと基板間のシールド線として使用
かねとく工房

未だ配線していないが、ちょうど使いよい長さの線材である。

1が参考にしています
対象商品 : 11658307
2020-02-02
用途: ベースアンプ修理

入力ジャックからプリアンプまでのシールド線が古くなったため交換。作業性は良い。もうワンサイズ太目の作りだと信頼性があるか。

対象商品 : 11658307
2018-01-14
用途: ステレオミニプラグ修理

20年前の重量級パソコンスピーカーの修理に使いました。修理対象のシールド線より芯線・アース線共に質が良く、作業がやりやすかったです。

対象商品 : 11658307
2018-01-22
用途: ラジコン戦車の配線の整理

CHINA製のラジコン戦車の配線が雑で汚くトラブルも有る為入れ替え整理に使用。
シールドでなく被服の有る2芯線が必要だったのですが見当たらずシールド付にしました。
配線後はまとめる必要も無くすっきりとしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする