フルカラーLED点灯・点滅キット

フルカラーLED点灯・点滅キット - エレキットフルカラーLED点灯・点滅キット - エレキットフルカラーLED点灯・点滅キット - エレキット
(5件のレビュー)

フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。
ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。
(※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)

種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約30電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化)入力感度約2V(min)再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11658754LK-CB3
950
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11658754
2024-12-03
用途: 防犯機器に使用
株式会社ヤマックス卸売・小売業

防犯機器がダミーでなく、本当に夜間作動しているというアピールを外部の者に知らせる為、防犯機器内部に埋め込んで設置。LEDの色の変化は不用だが、点滅時間の変更設定はスムーズに調整出来た。

対象商品 : 11658754
2023-09-17
用途: 電子回路の理解と、はんだ付けの練習
なしその他業種

説明がしっかりして分かりやすかった。はんだ付け初心者で
組み立て時に、吸い取り線を1か所使用したが、完成した。
いい練習になった。完成後も楽しめてよい。

1が参考にしています
2020-05-03
用途: 8歳の工作
製造業

8歳の半田付け練習と工作のために買いました。とても良い商品です。

対象商品 : 11658754
2019-05-08
用途: 舞台のダンスの時に目印のする為に、舞台前に置くラインマーカーとして

単三2個でも点いたので安心しました。 点滅は要らなかったのですが、色が変えられるのはとてもいいです。 黄色がはっきり出ればもっと良かったと思います。

対象商品 : 11658754
2018-06-14
用途: 孫の工作に使用
その他業種

小型で造りにくいが完成すれば良好でいろいろなところでつかわれる
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする