LED表示タイマーキット

LED表示タイマーキット - エレキットLED表示タイマーキット - エレキット
(1件のレビュー)

LEDがカメラのセルフタイマーのように点滅して残り時間をお知らせする小型基板のキットです。
タイマー時間は、5・10・30・60・120・180秒の6通りから選んで設定。動作終了後の信号は、「出力維持」と「ワンショット(0.5秒)」から選べ、リレーに接続すると用途が広がります。

種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)動作時 約15(最大)・待機時 約0.4(LED消灯時)電源電圧(V)DC3-5(要安定化)再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※リレーを接続する場合は、別途駆動回路が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11658763LK-CB4
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11658763
2019-04-08
用途: 卓球練習時間の終了
その他業種

卓球練習時間の終了を知らせるタイマーとして購入しました。がしかし最長3分で足りなかった。5分が欲しかったのだが商品説明の見誤りに気が付いた。何とか5分にできないかと研究中。でもよくできたキットだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする