曜日別特売

LED表示静電容量式タッチセンサーキット

LED表示静電容量式タッチセンサーキット - エレキットLED表示静電容量式タッチセンサーキット - エレキットLED表示静電容量式タッチセンサーキット - エレキット
(1件のレビュー)

タッチ電極に指が触れていることを検出します。
タッチしている間だけONする「モーメンタリモード」とタッチするごとにON・OFFする「オルタネートモード」から選んで組み立てることができます。

種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約7(最大)、待機時 約0.7(LED消灯時)電源電圧(V)DC3-5(要安定化)再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11658788LK-CB6
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11658788
2017-03-03
用途: 試作検討モックに仕様
テイユサービス業

簡単で確実に動作。
自分で設計するより短時間
納期が早い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする