エレキット
小型リレーボードキット(5V用)
(1件のレビュー)
小型のリレーと駆動回路がセットになったキットです。
マイコンのポートなどで直接駆動できない消費電流の大きな機器を制御するときに便利です。
種類
工作キット
基板寸法(mm)
25×35
消費電流(mA)
約35
電源電圧(V)
DC4-5
入力感度
約2V(min)
容量
(リレー)0.5A-125VAC、1A-24VDC
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11658797
LK-RB1
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください